ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全102種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56290035RDQD20-15-M9BVL2015
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290053RDQD20-15M-M9BVL2015
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290062RDQD20-15M-M9BW2015
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290071RDQD20-15M-M9BWL2015
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290087RDQD20-15M-M9N2015
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290096RDQD20-15M-M9NL2015
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290105RDQD20-20M-M9NM2020
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290123RDQD20-25M-M9BW2025
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290132RDQD20-25M-M9BWL2025
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290141RDQD20-25M-M9BWLS2025
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290157RDQD20-25M-M9BWMS2025
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290166RDQD20-30-M9BW2030
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290175RDQD20-30-M9NL2030
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290202RDQD20-30M-M9B2030
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290211RDQD20-30M-M9BAL2030
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290227RDQD20-30M-M9BWL2030
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290236RDQD20-30M-M9BWZS2030
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290245RDQD20-30M-M9NLS2030
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290254RDQD20-30M-M9NV2030
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290263RDQD20-30M-M9NW2030
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290272RDQD20-30M-M9NWL2030
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290281RDQD20-30M-M9NWVL2030
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290297RDQD20-35-A93L2035
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56290306RDQD20-35M-M9BW2035
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56290315RDQD20-40-M9NL2040
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290324RDQD20-40M-A93L2040
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290342RDQD20-40M-M9BZS2040
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290351RDQD20-40M-M9NA2040
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290367RDQD20-40M-M9NVL62040
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290376RDQD20-40M-M9NWVL2040
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290385RDQD20-50-A932050
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290394RDQD20-50-A93S2050
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290403RDQD20-50-A93V2050
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290412RDQD20-50-A93VZ2050
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290421RDQD20-50-M9BAL2050
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290437RDQD20-50-M9N2050
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290446RDQD20-50M-A93VZ2050
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290455RDQD20-50M-M9BAL2050
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290464RDQD20-50M-M9BLS2050
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290473RDQD20-50M-M9BWV2050
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290482RDQD20-50M-M9BZ2050
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290491RDQD20-50M-M9NW2050
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290507RDQD20-50M-M9PL2050
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290516RDQD25-15-M9BW2515
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290525RDQD25-15-M9NZ2515
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290552RDQD25-15M-M9BS2515
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290561RDQD25-15M-M9BW2515
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290577RDQD25-15M-M9BWL2515
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290586RDQD25-15M-M9NL2515
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56290595RDQD25-15M-M9NLS2515
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする