曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293325RDQD63-100-A90L100
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293334RDQD63-100-A93LS100
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293343RDQD63-100M-A73100
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293352RDQD63-100M-A90L100
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293361RDQD63-100M-A93100
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293377RDQD63-100M-M9BAL100
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293386RDQD63-100M-M9BV100
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293395RDQD63-100M-M9N100
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56293404RDQD63-30M-A93L30
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293413RDQD63-30M-M9BL30
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293422RDQD63-30M-M9BWL30
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293431RDQD63-30M-M9NV30
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293447RDQD63-40M-M9BV40
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293456RDQD63-50M-M9BV50
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293465RDQD63-50M-M9BWL50
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293474RDQD63-70M-M9BV70
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293483RDQD63-7575
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293492RDQD63-75M-M9BV75
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293501RDQD63-75M-M9BW75
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293517RDQD63-85-M9NW85
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする