曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD8 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293526RDQD80-100M-A93VZ100
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293535RDQD80-100M-M9B100
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293544RDQD80-100M-M9BZ100
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293553RDQD80-100M-M9NL100
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293562RDQD80-40M-A93L40
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293571RDQD80-50-M9BW50
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293587RDQD80-50M-A93S50
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293596RDQD80-75M75
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56293605RDQD80-75M-M9BL75
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56293614RDQD80-90M90
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする