曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56294463RDQF50-100-M9BL100
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294472RDQF50-100M-A72S100
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294481RDQF50-100M-A93100
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294497RDQF50-100M-A93L100
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294506RDQF50-100M-F7BWVL100
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294515RDQF50-100M-M9B100
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294524RDQF50-100M-M9BVL100
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294533RDQF50-100M-M9BW100
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294542RDQF50-100M-M9BWL100
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294551RDQF50-100M-M9BWLS100
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294567RDQF50-30-M9BM30
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294576RDQF50-30M-M9BWL30
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294585RDQF50-30M-M9NWL30
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294594RDQF50-50M-A9350
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294603RDQF50-50M-M9BW50
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294612RDQF50-50M-M9BWL50
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294621RDQF50-60M-M9BL60
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294637RDQF50-75-M9NWL75
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294646RDQF50-75M-M9BL75
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56294655RDQF50-90M90
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする