ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG2 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295023RDQG20-15M-M9NL2015
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295032RDQG20-25-M9BW2025
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295041RDQG20-25M-M9NL2025
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295057RDQG20-40M-A902040
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295066RDQG20-50M-M9BW2050
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295075RDQG20-50M-M9BWL2050
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295084RDQG25-15-M9BVZ2515
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295093RDQG25-15M-M9NL2515
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295102RDQG25-25M2525
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295111RDQG25-50-M9B2550
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295127RDQG25-50-M9NWL2550
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295136RDQG25-50M-M9BV2550
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする