曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295741RDQG50-100-M9BWSDPC3100
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295757RDQG50-100M-M9B100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295766RDQG50-100M-M9BW100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295775RDQG50-30-M9BWVL30
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295784RDQG50-30-M9NL30
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295793RDQG50-30M-M9BWVL30
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295802RDQG50-35-M9BW35
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295811RDQG50-35-M9N35
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295827RDQG50-35-M9NL35
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295836RDQG50-40M40
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295845RDQG50-40-M9BL40
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295854RDQG50-40-M9BVL40
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295863RDQG50-5050
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295872RDQG50-50M50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295881RDQG50-50-M9NLS50
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295897RDQG50-60M-M9BL60
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295906RDQG50-65-M9BW65
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295915RDQG50-70M70
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295924RDQG50-70M-M9BM70
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295933RDQG50-75-A73HZ75
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295942RDQG50-75M-A93VL75
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295951RDQG50-75M-M9B75
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295967RDQG50-80M80
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56295976RDQG50-80M-M9BM80
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする