曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295985RDQG63-100M100
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56295994RDQG63-100-M9BL100
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296003RDQG63-100M-A93L100
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56296012RDQG63-100M-M9BW100
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56296021RDQG63-3030
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296037RDQG63-30M-A93VS30
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296046RDQG63-50-M9B50
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296055RDQG63-50M-M9BVL50
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296064RDQG63-50M-M9BW50
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296073RDQG63-75-F7BAL75
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296082RDQG63-75-M9BAL75
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56296091RDQG63-80M-M9BWVL80
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする