曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56297595RDQL40-100M-J79WZ100
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297604RDQL40-100M-M9B100
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297613RDQL40-100M-M9BLS100
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297622RDQL40-20M-A9320
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297631RDQL40-20M-M9BL20
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297647RDQL40-20M-M9BW20
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297656RDQL40-20M-M9BWS20
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297674RDQL40-25-M9BW25
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297683RDQL40-25-M9NVLS25
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297692RDQL40-25M-A93LS25
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297717RDQL40-30-M9BL30
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297726RDQL40-30-M9BWL30
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297735RDQL40-30M-M9BL30
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297744RDQL40-30M-M9BLS30
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297753RDQL40-30M-M9NWLS30
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297762RDQL40-3535
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297771RDQL40-35M35
14,470
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
56297796RDQL40-40-M9B40
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297805RDQL40-40-M9BAL40
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297814RDQL40-40-M9BW40
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297823RDQL40-40-M9BWVZ40
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297832RDQL40-40-M9NW40
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297841RDQL40-40-M9NWL40
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297857RDQL40-40M-A93L40
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297866RDQL40-40M-M9BAL40
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297875RDQL40-40M-M9BL40
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297884RDQL40-50-M9BV50
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297893RDQL40-50-M9BWL50
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297902RDQL40-50M-M9B50
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297911RDQL40-50M-M9BL50
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297927RDQL40-50M-M9BWL50
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297936RDQL40-5555
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297945RDQL40-55-M9BVL55
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297954RDQL40-55M-M9BVL55
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297963RDQL40-60-F7BAL60
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297972RDQL40-60-M9BL360
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297981RDQL40-60-M9BZ360
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297997RDQL40-60M-M9B60
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298006RDQL40-65M-M9NW65
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298015RDQL40-75-M9BL75
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298024RDQL40-75-M9BV75
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298033RDQL40-75M-A79W75
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298042RDQL40-75M-A9375
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298051RDQL40-75M-A93VL75
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298067RDQL40-75M-M9B75
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298076RDQL40-75M-M9BVL75
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298085RDQL40-90-A90L90
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298094RDQL40-90M-M9BWL90
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56297665RDQL40-25-F9BW25
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56297701RDQL40-30-F9BW30
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56297665RDQL40-25-F9BW56297674RDQL40-25-M9BWRDQL40-25-F9BW ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4 SMC 56297674ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL4SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56297701RDQL40-30-F9BW26844011RDQL40-30-M9BWRDQL40-30-F9BW エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL40~) SMC 26844011エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL40~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする