ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56298103RDQL50-100-M9BL100
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298112RDQL50-100-M9BV100
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298121RDQL50-100M-A93VL100
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298137RDQL50-100M-F79W100
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298146RDQL50-100M-M9BW100
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298155RDQL50-30-A73L30
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298164RDQL50-30-M9BL30
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298173RDQL50-30-M9BW30
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298182RDQL50-30M-M9BWSDPC30
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298191RDQL50-30M-M9NL30
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298207RDQL50-4040
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298216RDQL50-40-A7340
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298225RDQL50-40M40
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298234RDQL50-40M-M9BL40
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298243RDQL50-40M-M9NL40
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298252RDQL50-40M-M9NWL40
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298261RDQL50-45-A93L45
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298277RDQL50-50M50
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298286RDQL50-50-M9B50
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298295RDQL50-50-M9BL50
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298304RDQL50-50-M9BV50
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298313RDQL50-50-M9BVS50
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298322RDQL50-50-M9BW50
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298331RDQL50-50-M9BWL50
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298347RDQL50-50M-A93VL50
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298356RDQL50-50M-M9BM50
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298365RDQL50-50M-M9BWVL50
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298374RDQL50-50M-M9NWL50
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298383RDQL50-75-F7BWV75
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56298392RDQL50-75-M9BV75
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56298401RDQL50-75-M9BVS75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56298417RDQL50-75-M9NL75
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56298426RDQL50-75M-A93L75
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298435RDQL50-85M-M9BL85
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする