曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56298444RDQL63-100-M9BW100
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298453RDQL63-100-M9BWL100
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298462RDQL63-100M-J79WL100
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298471RDQL63-100M-M9B100
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298487RDQL63-100M-M9BWL100
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298496RDQL63-100M-M9NL100
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298505RDQL63-30-M9BVL30
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298514RDQL63-30M-A93LS30
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298523RDQL63-30M-M9BL30
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298541RDQL63-40-M9BWL40
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298557RDQL63-45M45
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298566RDQL63-50M-A9350
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298575RDQL63-50M-M9BWS50
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298584RDQL63-50M-M9NL50
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298593RDQL63-6565
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298602RDQL63-75M-A9375
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298611RDQL63-75M-M9BL75
31,240
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298627RDQL63-75M-M9BW75
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298532RDQL63-40-F9BWL40
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56298532RDQL63-40-F9BWL56298541RDQL63-40-M9BWLRDQL63-40-F9BWL ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 SMC 56298541ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする