曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 - SMC

・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56442897SGH321A-7020Y-1DO2ポート
71,170
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442906SGH321A-7020Y-1DZ2ポート
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442915SGH321A-7020Y-1DZ-B12
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442924SGH321A-7020Y-1TZ2
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442933SGH321A-7020Y-1TZ-B12
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442942SGH321A-7020Y-4TS-B22
74,470
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442951SGH321A-7020Y-5D2ポート
71,230
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442967SGH321A-7020Y-5DO2ポート
71,170
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442976SGH321A-7020Y-5DZ2ポート
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442985SGH321A-7020Y-5DZ-B12
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56442994SGH321A-7020Y-5TS2
71,390
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443003SGH321A-7020Y-5TZ2ポート
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443012SGH321A-7020Y-5TZ-B12ポート
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443021SGH321A-70G20Y-5D2
71,230
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443037SGH321A-70G20Y-5DZ2
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443046SGH321B-7020Y-1DZ2ポート
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443055SGH321B-7020Y-5DO2
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443064SGH321B-7020Y-5DZ2
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443073SGH321B-7020Y-5DZ-B12ポート
81,620
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443082SGH321B-7020Y-5DZ-B22
81,620
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443091SGH321B-7020Y-5TZ-B12ポート
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443107SGH321B-7020Y-5TZ-B22ポート
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443116SGH322A-7020Y-5D2
74,360
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443125SGH322A-7020Y-5DZ-B12
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443134SGH322A-70G20Y-5DZ2
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443143SGH322B-7020Y-5DZ2ポート
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする