5ポートソレノイドバルブ SQ224

5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ224 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全68種類を絞り込む
定格電圧(V)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56461002SQ2240D-5L1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461027SQ2240D-5LD1-C8-QDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461054SQ2240D-5LOD1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461176SQ2241D-5L1-C8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461185SQ2241D-5LB1-L6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461221SQ2241D-5LO1-C4-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461237SQ2241D-5LO1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461246SQ2241D-5LO1-L4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461255SQ2241D-5LO1-L6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461264SQ2241D-5LO1-L8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461273SQ2241D-5LOB1-C8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928243SQ2240D-5L1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928268SQ2240D-5LD1-C8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
17928286SQ2240D-5LO1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928322SQ2241D-5LB1-L8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928338SQ2241D-5L1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928347SQ2241D-5L1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928365SQ2241D-5LOB1-C8-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928383SQ2241D-5LOD1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928408SQ2241D-5LOD1-N7(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928426SQ2241D-5LOD1-N7-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928444SQ2241D-5LO1-L6-A-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928462SQ2241D-5LO1-L6-B-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928487SQ2241D-5LO1-L8-A-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928505SQ2241D-5LO1-L8-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17928523SQ2241DR-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56461011SQ2240D-5L-C6-B--
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461036SQ2240D-5LD-C8--
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461045SQ2240D-5LO-C4-M--
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461194SQ2241D-5LB-L8--
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461203SQ2241D-5L-C6-B--
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461212SQ2241D-5L-C6-MB--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461282SQ2241D-5LOB-C8-MB--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461291SQ2241D-5LO-C4-M--
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461307SQ2241D-5LOD-C6-M--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461316SQ2241D-5LOD-N7--
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461325SQ2241D-5LOD-N7-M--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461334SQ2241D-5LO-L6-A-M--
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461343SQ2241D-5LO-L6-B-M--
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461352SQ2241D-5LO-L8-A-M--
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461361SQ2241D-5LO-L8-M--
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56461377SQ2241DR-5L-C4--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56460957SQ2240-5L-C6-Q--
8,690
取扱い終了
返品不可
56460966SQ2240-5L-L8--
9,000
取扱い終了
返品不可
56460975SQ2240-5LO-C4-M--
8,900
取扱い終了
返品不可
56460984SQ2240-5LO-C4-MB--
9,350
取扱い終了
返品不可
56460993SQ2240-5LO-C6-M--
8,900
取扱い終了
返品不可
56461063SQ2240DY-5LO-C4--
8,400
取扱い終了
返品不可
56461072SQ2240DY-5LO-C6--
8,400
取扱い終了
返品不可
56461081SQ2241-5L-C8-M-Q--
8,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56461011SQ2240D-5L-C6-B17928243SQ2240D-5L1-C6-BSQ2240D-5L-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179282435ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461036SQ2240D-5LD-C817928268SQ2240D-5LD1-C8SQ2240D-5LD-C8 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179282685ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461045SQ2240D-5LO-C4-M17928286SQ2240D-5LO1-C4-MSQ2240D-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179282865ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461194SQ2241D-5LB-L817928322SQ2241D-5LB1-L8SQ2241D-5LB-L8 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179283225ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461203SQ2241D-5L-C6-B17928338SQ2241D-5L1-C6-BSQ2241D-5L-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179283385ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461212SQ2241D-5L-C6-MB17928347SQ2241D-5L1-C6-MBSQ2241D-5L-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179283475ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461282SQ2241D-5LOB-C8-MB17928365SQ2241D-5LOB1-C8-MBSQ2241D-5LOB-C8-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179283655ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461291SQ2241D-5LO-C4-M56461221SQ2241D-5LO1-C4-MSQ2241D-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 564612215ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461307SQ2241D-5LOD-C6-M17928383SQ2241D-5LOD1-C6-MSQ2241D-5LOD-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179283835ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461316SQ2241D-5LOD-N717928408SQ2241D-5LOD1-N7SQ2241D-5LOD-N7 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179284085ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461325SQ2241D-5LOD-N7-M17928426SQ2241D-5LOD1-N7-MSQ2241D-5LOD-N7-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179284265ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461334SQ2241D-5LO-L6-A-M17928444SQ2241D-5LO1-L6-A-MSQ2241D-5LO-L6-A-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179284445ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461343SQ2241D-5LO-L6-B-M17928462SQ2241D-5LO1-L6-B-MSQ2241D-5LO-L6-B-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179284625ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461352SQ2241D-5LO-L8-A-M17928487SQ2241D-5LO1-L8-A-MSQ2241D-5LO-L8-A-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179284875ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461361SQ2241D-5LO-L8-M17928505SQ2241D-5LO1-L8-MSQ2241D-5LO-L8-M 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179285055ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56461377SQ2241DR-5L-C417928523SQ2241DR-5L1-C4SQ2241DR-5L-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ224 SMC 179285235ポートソレノイドバルブ SQ224SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする