曜日別特売

SY336

SY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMCSY336 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56767155SY3360-1GZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767164SY3360-1HZ-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767173SY3360-1LOZE-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767182SY3360-1LOZE-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767191SY3360-1LZ-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767207SY3360-1LZE-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767216SY3360-2H-C4AC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56767225SY3360-2H-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767234SY3360-4G-C4AC220/AC230(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767243SY3360-5G-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767252SY3360-5G-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767261SY3360-5GE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,050
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767277SY3360-5G-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767286SY3360-5G-M5-QDC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767295SY3360-5GUE-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767304SY3360-5HZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767313SY3360-5HZ-C6-X20DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767322SY3360-5HZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
12,930
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767331SY3360-5L-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767347SY3360-5LD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767356SY3360-5LN-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
12,050
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767365SY3360-5LNZE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767374SY3360-5LNZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,660
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767383SY3360-5LOE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,270
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767392SY3360-5LOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767401SY3360-5LOZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767417SY3360-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,380
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767426SY3360-5LOZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767435SY3360-5LOZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,660
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767444SY3360-5LOZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,990
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767453SY3360-5LU-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767462SY3360-5LUD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767471SY3360-5LZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767487SY3360-5LZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767496SY3360-5LZD-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767505SY3360-5LZD-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767514SY3360-5LZD-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767523SY3360-5LZE-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767532SY3360-5LZE-C4-X20DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767541SY3360-5LZE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767557SY3360-5LZE-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767566SY3360-5LZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767575SY3360-5M-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767584SY3360-5MD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767593SY3360-5ME-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,380
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767602SY3360-5M-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767611SY3360-5MNS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
12,270
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767627SY3360-5MNZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
12,380
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767636SY3360-5MNZ-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,660
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
56767645SY3360-5MOU-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする