曜日別特売

SYA31

SYA31 - SMCSYA31 - SMCSYA31 - SMCSYA31 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843893SYA3120-N3-Φ5/32"ワンタッチ管継手
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843902SYA3120-N3-F2-Φ5/32"ワンタッチ管継手
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843911SYA3120-N7-F2-Φ1/4"ワンタッチ管継手
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843927SYA3140-01NNPT1/8
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする