曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56872304SYJ7520-1DZE-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872313SYJ7520-4GZ-01AC220/230(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872322SYJ7520-5HZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872331SYJ7520-5LOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872347SYJ7520-5LZE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872356SYJ7520-5MU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872365SYJ7520-5MZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872374SYJ7523-5LOU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872383SYJ7523-5LOZD-01-QDC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872392SYJ7540-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872401SYJ7540-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872417SYJ7540-1GZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872426SYJ7540-1HZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872435SYJ7540-1LZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872444SYJ7540-1LZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872453SYJ7540-1ME-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872462SYJ7540-1MOZE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:コネクタなし
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872471SYJ7540-1MZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872487SYJ7540-2M-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872496SYJ7540-3LZ-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872505SYJ7540-5LZE-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872514SYJ7540-5MUD-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872523SYJ7543-1LAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56872532SYJ7543-1LZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする