曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
全88種類を絞り込む
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
88種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56913254VF1220-1D1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8AC100(50/60Hz)M
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913263VF1220-1DZ1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC100(50/60Hz)G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913272VF1220-1G1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913281VF1220-1GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913297VF1220-1GZ1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913306VF1220-1GZ1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913315VF1220-1H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913324VF1220-1H1-M5-Fグロメット:リード線長さ600mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913333VF1220-1L1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913342VF1220-1L1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913351VF1220-1LOZ1-01-FL形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913367VF1220-1LZ1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913376VF1220-1M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913385VF1220-1MOZ1-01-FM形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913394VF1220-1T1-01FコンジットターミナルG1/8AC100(50/60Hz)G
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913403VF1220-1T1-01-FコンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913412VF1220-1TZ1-01-FコンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913421VF1220-1TZ1-M5コンジットターミナルM5×0.8AC100(50/60Hz)M
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913437VF1220-2D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913446VF1220-2DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913455VF1220-2DZE1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913464VF1220-2G1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC200(50/60Hz)G
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913473VF1220-2G1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913482VF1220-2GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913491VF1220-2LZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913507VF1220-2MZE1-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8AC200(50/60Hz)M
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913516VF1220-2T1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913525VF1220-2TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913534VF1220-3D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913543VF1220-3DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913552VF1220-3GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913561VF1220-4D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913577VF1220-4M1-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8AC220/230(50/60Hz)M
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913586VF1220-4T1-01コンジットターミナルRc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913595VF1220-4T1-M5コンジットターミナルM5×0.8AC220/230(50/60Hz)M
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913604VF1220-5D1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8DC24G
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913613VF1220-5D1-01-FDIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913622VF1220-5D1-M5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8DC24M
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913631VF1220-5DU1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913647VF1220-5DZD1-01F-FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8DC24G
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913656VF1220-5G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913665VF1220-5G1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913674VF1220-5GS1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913683VF1220-5GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913692VF1220-5GZ1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913701VF1220-5GZ1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913717VF1220-5HS1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913726VF1220-5HZ1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913735VF1220-5LE1-M5-Fグロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56913744VF1220-5LOZ1-M5L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8DC24M
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする