5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
49件中 1~49件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56951002 VF5520-1D1-03F
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 G3/8 AC100(50/60Hz) G
26,070
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951011 VF5520-1DOD1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタなし Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951027 VF5520-1DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951036 VF5520-1DZE1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951045 VF5520-1G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951054 VF5520-1GD1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951063 VF5520-1GZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951072 VF5520-1GZ1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951081 VF5520-1H1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,860
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951097 VF5520-1H1-02-X500
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,860
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951106 VF5520-1T1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
25,740
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
56951115 VF5520-1TZ1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951124 VF5520-2DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951133 VF5520-2DZE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951142 VF5520-2GD1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC200(50/60Hz) Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951151 VF5520-2TZ1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951167 VF5520-2TZ1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 AC200(50/60Hz) Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951176 VF5520-3D1-02F
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 G1/4 AC110/115(50/60Hz) G
26,070
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951185 VF5520-3DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 AC110/115(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951194 VF5520-3TZ1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 AC110/115(50/60Hz) Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951203 VF5520-5D1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
26,070
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951212 VF5520-5D1-02F
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 G1/4 DC24 G
26,070
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951221 VF5520-5D1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
26,070
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951237 VF5520-5DU1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951246 VF5520-5DUE1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951255 VF5520-5DZE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951264 VF5520-5G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951273 VF5520-5GD1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951282 VF5520-5GZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951291 VF5520-5GZ1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951307 VF5520-5H1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 DC24 Rc
24,860
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951316 VF5520-5LZ1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/4 DC24 Rc
25,960
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951325 VF5520-5LZ1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc3/8 DC24 Rc
25,960
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951334 VF5520-5MNU1-03
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし Rc3/8 DC24 Rc
25,740
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951343 VF5520-5MZ1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/4 DC24 Rc
25,960
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951352 VF5520-5T1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 DC24 Rc
25,740
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951361 VF5520-5T1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 DC24 Rc
25,740
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951377 VF5520-5TZ1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 DC24 Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951386 VF5520K-1DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951395 VF5520K-1G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951404 VF5520K-2GE1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC200(50/60Hz) Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951413 VF5520K-5DU1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951422 VF5520K-5DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951431 VF5520K-5G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951447 VF5520K-5G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951456 VF5520K-5GS1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951465 VF5520T-5DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc3/8 DC24 Rc
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951474 VF5520T-5GZ1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24 Rc
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56951483 VF5520T-5TZ1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 DC24 Rc
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする