5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気内容量1個
全43種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56971731VFS2400-1FZ-01N(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC100(50/60Hz)プラグイン
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971747VFS2400-1FZ-P02(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプAC100(50/60Hz)プラグイン
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971756VFS2400-2FB(-) サブプレートなしAC200(50/60Hz)プラグイン
14,470
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971765VFS2400-2FZB-02(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC200(50/60Hz)プラグイン
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971774VFS2400-3FZ-01T(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)プラグイン
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971783VFS2400-5FZ-02N-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
19,470
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971792VFS2400-5FZB-01(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971801VFS2400-6F(-) サブプレートなしDC12プラグイン
14,470
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971817VFS2400-6FZ(-) サブプレートなしDC12プラグイン
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971826VFS2400-6FZ-02(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC12プラグイン
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971835VFS2400R-5F(-) サブプレートなしDC24プラグイン
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971844VFS2400R-5FZ-01(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971853VFS2400R-5FZA-01T(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971862VFS2410-1EZC-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)グロメットターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971871VFS2410-1TZA-S02(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプAC100(50/60Hz)コンジットターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971887VFS2410-4EZ(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)グロメットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971896VFS2410-5D-Q(-) サブプレートなしDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
16,560
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971905VFS2410-5DZC-Q(-) サブプレートなしDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971914VFS2410-5DZ-S01(S01) 1/8 ノンプラグイン コンパクトタイプDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
18,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971923VFS2410-5DZ-S02(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
18,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971932VFS2410-5G-02F(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24グロメット
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971941VFS2410-5TZC-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC24コンジットターミナル
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971957VFS2410-5TZ-Q(-) サブプレートなしDC24コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971966VFS2410-5TZ-S02(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプDC24コンジットターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971975VFS2410-6G(-) サブプレートなしDC12グロメット
14,470
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971984VFS2410R-1DZ(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56971993VFS2410R-1E(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)グロメットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972002VFS2410R-1G(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)グロメット
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972011VFS2420-1DA-02Rc1/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972027VFS2420-1DZ-02-QRc1/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
25,520
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972036VFS2420-1DZ-02TNPTF1/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972045VFS2420-2GA-02FG1/4AC200(50/60Hz)グロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972054VFS2420-3DZ-02TNPTF1/4AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972063VFS2420-5D-02-QRc1/4DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56972072VFS2420-5DZ-01FG1/8DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972081VFS2420-5DZA-02Rc1/4DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972097VFS2420R-5G-01Rc1/8DC24グロメット
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972106VFS2420R-5G-01TNPTF1/8DC24グロメット
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972115VFS2430-1DZB-02Rc1/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972124VFS2430-2EZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972133VFS2430-5DZA-01Rc1/8DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972142VFS2430-5DZA-02Rc1/4DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56972151VFS2430-5TZB-01Rc1/8DC24コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする