VQZ12

VQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMCVQZ12 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル内容量1個
全36種類を絞り込む
コイル電圧(V)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57120865VQZ1220-2LO1-C4AC200(50/60Hz)-Φ4用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120874VQZ1220-2LO1-C6AC200(50/60Hz)-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120883VQZ1220-5M1-C6-QDC24-Φ6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120892VQZ1220-5MOB1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120901VQZ1220B-5G1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手グロメット(DC仕様)
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120917VQZ1220B-5M1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120926VQZ1220B-5M1-C4-QDC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120935VQZ1220B-5M1-C6-QDC24-Φ6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120944VQZ1220B-5M1-M5DC24MM5M形プラグコネクタ:リード線付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120953VQZ1220B-5MB1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120962VQZ1220B-5MB1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120971VQZ1220B-5MO1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120987VQZ1220B-5MOB1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57120996VQZ1220K-5G1-M5DC24MM5グロメット(DC仕様)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121005VQZ1220K-5L1-M5DC24MM5L形プラグコネクタ:リード線付
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121014VQZ1220K-5LO1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121023VQZ1220K-5LO1-N3DC24-Φ5/32"用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121032VQZ1220K-5M1-M5DC24MM5M形プラグコネクタ:リード線付
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121041VQZ1221-5LOB1-M5-QDC24MM5L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
57121057VQZ1221B-5LO1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121066VQZ1221B-5M1-C3DC24-Φ3.2用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121075VQZ1221B-5MO1-C4-QDC24-Φ4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121084VQZ1221B-5MO1-C6-QDC24-Φ6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121093VQZ1221B-5MO1-M5DC24MM5M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121102VQZ1221B-5MOB1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121111VQZ1250B-5MB1DC24--M形プラグコネクタ:リード線付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121127VQZ1250K-5G1DC24--グロメット(DC仕様)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121136VQZ1250K-5G1-01DC24RcRc1/8グロメット(DC仕様)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121145VQZ1250K-5LO1-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121154VQZ1250KR-5L1DC24--L形プラグコネクタ:リード線付
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121163VQZ1250KR-5LO1DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121172VQZ1250R-5LO1-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121181VQZ1251-1MB1-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121197VQZ1251-5MOB1-QDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121206VQZ1251B-5MO1DC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57121215VQZ1251R-5LOB1-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする