曜日別特売

VQZ25

VQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMCVQZ25 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127427VQZ2520-5YZ1-N7TDC24-Φ1/4"用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127436VQZ2521-2LO1-C6AC200(50/60Hz)-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127445VQZ2521-5YZ1-C6-QDC24-Φ6用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127454VQZ2521R-5L1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127463VQZ2550-5YZ1-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127472VQZ2550-5YZ1-01-QDC24RcRc1/8DIN形ターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127481VQZ2550K-5MO1DC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127497VQZ2550R-5L1-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127506VQZ2551-1YZB1AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127515VQZ2551-5YS1-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル(DC仕様)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127524VQZ2551-5YZW1-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする