曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232L

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L - SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57489756VX232LA2--
8,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
57489765VX232LAXB2--
8,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489774VX232LAZ2--
8,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489783VX232LAZXB2--
8,530
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489792VX232LB2ポートAC2303/8
8,200
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489801VX232LBCXB2--
8,910
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489817VX232LBH2--
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57489826VX232LBXB2--
8,360
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
57489835VX232LBZ2--
8,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489844VX232LD2--
8,200
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489853VX232LDCXB2--
8,910
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489862VX232LDXB2--
8,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489871VX232LDZXB2--
8,530
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489887VX232LF2--
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489896VX232LFC2--
9,680
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489905VX232LFH2--
9,850
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489914VX232LFHXB2--
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489923VX232LFXB2--
9,300
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489932VX232LFZ2--
9,300
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489941VX232LFZXB2--
9,460
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489957VX232LG2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489966VX232LGH2--
9,960
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489975VX232LGXB2--
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489984VX232LGZ2--
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57489993VX232LGZXB2--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490002VX232LH2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490011VX232LHXB2--
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490027VX232LJ2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490036VX232LJXB2--
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490045VX232LK2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490054VX232LKXB2--
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490063VX232LL2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490072VX232LM2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490081VX232LMB2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490097VX232LMXB2--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490106VX232LN2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490115VX232LNXB2--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490124VX232LQ2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490133VX232LQHXB2--
10,290
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490142VX232LQXB2--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490151VX232LQZXB2--
9,740
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490167VX232LS2--
8,640
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490176VX232LT2--
8,640
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490185VX232LVXB2--
8,800
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490194VX232LZ1G2--
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490203VX232LZ2A2--
10,070
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490212VX232LZ2AE2--
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490221VX232LZ2AHXB2--
10,950
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
57490237VX232LZ2AXB2--
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
57490246VX232LZ2AZ2--
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする