パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD235

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD235 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567596VXD235AB
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする