曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 - SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2口径40Aフランジ内容量1個
全61種類を絞り込む
リード線取出方法
電圧(V)
使用流体
61種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578157VXD280RAグロメットDC24空気用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578166VXD280RBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578175VXD280RDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578184VXD280RFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
41,910
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578193VXD280RGDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578202VXD280RHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578211VXD280RKDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578227VXD280RMコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578236VXD280RNコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578245VXD280RPコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578254VXD280RQコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578263VXD280RTコンジット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
41,420
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578272VXD280RVコンジット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
41,420
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578281VXD280RZ1Gその他特殊オプションAC220空気用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578297VXD280RZ1Lその他特殊オプションAC220空気用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578306VXD280RZ2Aその他特殊オプションDC24空気用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578315VXD280RZ2Bその他特殊オプションAC100空気用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578324VXD280RZ2Cその他特殊オプションAC110空気用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578333VXD280RZ2Dその他特殊オプションAC200空気用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578342VXD280RZ2Gその他特殊オプションAC220空気用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578351VXD280RZ2GZその他特殊オプションAC220空気用
43,010
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578367VXD280RZ2Kその他特殊オプションDC24空気用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578376VXD280RZ2Lその他特殊オプションAC100空気用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578385VXD280RZ2LZその他特殊オプションAC100空気用
42,790
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578394VXD280RZ2Mその他特殊オプションAC110空気用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578403VXD280RZ2Nその他特殊オプションAC200空気用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578412VXD280RZ2Rその他特殊オプションAC220空気用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578421VXD280RZ3Aその他特殊オプションDC24空気用
41,690
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578437VXD282RAグロメットDC24水用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578446VXD282RBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100水用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578455VXD282RDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200水用
40,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578464VXD282RFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24水用
41,910
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578473VXD282RGDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24水用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578482VXD282RHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100水用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578491VXD282RKDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200水用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578507VXD282RMコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC24水用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578516VXD282RNコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100水用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578525VXD282RPコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC110水用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578534VXD282RQコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC200水用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578543VXD282RTコンジット(サージ電圧保護回路付)AC100水用
41,420
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578552VXD282RVコンジット(サージ電圧保護回路付)AC200水用
41,420
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578561VXD282RZ1Gその他特殊オプションAC220水用
42,020
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578577VXD282RZ1Lその他特殊オプションAC220水用
42,190
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578586VXD282RZ2Aその他特殊オプションDC24水用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578595VXD282RZ2Bその他特殊オプションAC100水用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578604VXD282RZ2Cその他特殊オプションAC110水用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578613VXD282RZ2Dその他特殊オプションAC200水用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578622VXD282RZ2Gその他特殊オプションAC220水用
42,850
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578631VXD282RZ2GZその他特殊オプションAC220水用
43,010
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
57578647VXD282RZ2Kその他特殊オプションDC24水用
42,630
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする