曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VZS23

5ポートソレノイドバルブ VZS23 - SMC5ポートソレノイドバルブ VZS23 - SMC5ポートソレノイドバルブ VZS23 - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気・不活性ガス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636101VZS2350-4Gグロメット:リード線長さ300mmAC220(50/60Hz)
12,610
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57636117VZS2350-5Hグロメット:リード線長さ600mmDC24
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57636126VZS2350-5LL形プラグコネクタ:リード線付DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57636135VZS2350-5MZ-QM形プラグコネクタ:リード線付DC24
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする