真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

内容量1個
263件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57652253ZCDUKC10-10D-A93LS10A9310M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652262ZCDUKC10-10D-M9BW10M9BW10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652271ZCDUKC10-15D-A96V10A96V15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652287ZCDUKC10-15D-M9BS10M9B15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652296ZCDUKC10-15D-M9NVL10M9NV15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652305ZCDUKC10-20D-M9BW10M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652314ZCDUKC10-20D-M9BWL10M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652323ZCDUKC10-20D-M9BWLS10M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652332ZCDUKC10-20D-M9BWV10M9BWV20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652341ZCDUKC10-20D-M9NV10M9NV20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652357ZCDUKC10-20D-M9NW10M9NW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652366ZCDUKC10-25D-A90L10A9025M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652375ZCDUKC10-25D-M9B10M9B25M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652384ZCDUKC10-30D-M9BM10M9BM30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652393ZCDUKC10-30D-M9BW10M9BW30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652402ZCDUKC10-30D-M9BWV10M9BWV30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652411ZCDUKC10-30D-M9NV10M9NV30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652427ZCDUKC10-5D-M9BLS10M9B5M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652436ZCDUKC10-5D-M9NLS10M9N5M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652445ZCDUKC16-10D-M9BVS16M9BV10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652454ZCDUKC16-10D-M9BW16M9BW10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652463ZCDUKC16-10D-M9BWL16M9BW10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652472ZCDUKC16-10D-M9PWV16M9PWV10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652481ZCDUKC16-15D-A93VL16A93V15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652497ZCDUKC16-15D-M9BW16M9BW15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652506ZCDUKC16-15D-M9NV16M9NV15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652515ZCDUKC16-15D-M9NW16M9NW15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652524ZCDUKC16-20D-M9BLS16M9B20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652533ZCDUKC16-20D-M9BW16M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652542ZCDUKC16-20D-M9BWL16M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652551ZCDUKC16-25D-M9B16M9B25M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652567ZCDUKC16-25D-M9BWL16M9BW25M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652576ZCDUKC16-30D-A93VLS16A93V30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652585ZCDUKC16-30D-M9BZ16M9BZ30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652594ZCDUKC16-30D-M9NW16M9NW30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652603ZCDUKC16-30D-M9NWV16M9NWV30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652612ZCDUKC16-5D-M9BLS16M9B5M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652621ZCDUKC16-5D-M9BS16M9B5M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652637ZCDUKC16-5D-M9BWS16M9BW5M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652646ZCDUKC20-10D-M9BW20M9BW10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652655ZCDUKC20-10D-M9BWL20M9BW10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652664ZCDUKC20-10D-M9NS20M9N10M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652673ZCDUKC20-15D-M9NLS20M9N15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652682ZCDUKC20-15D-M9NVL20M9NV15M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652691ZCDUKC20-20D-M9BWLS20M9BW20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652707ZCDUKC20-20D-M9N20M9N20M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652716ZCDUKC20-30D-M9BVL20M9BV30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652725ZCDUKC20-30D-M9BW20M9BW30M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652743ZCDUKC20-40D-M9P20M9P40M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57652752ZCDUKC20-40D-M9PSDPC20M9PSDPC40M5X0.8,Rc1/8(D) 磁石内蔵
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする