真空パッド ZPR08

真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC真空パッド ZPR08 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全17種類を絞り込む
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
17種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57718534ZPR08BF-04-A68ベロウ形M6X1おねじFKMΦ4チューブワンタッチ管継手
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718543ZPR08BF-04-B48ベロウ形M4X0.7めねじFKMΦ4チューブワンタッチ管継手
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718552ZPR08BFK10-04-A88ベロウ形M8X1おねじFKMΦ4ワンタッチ管継手
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718561ZPR08BFK15-06-A88ベロウ形M8X1おねじFKMΦ6ワンタッチ管継手
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718577ZPR08BGN-04-A68ベロウ形M6X1おねじ導電性NBRΦ4チューブワンタッチ管継手
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718586ZPR08BGN-06-B58ベロウ形M5X0.8めねじ導電性NBRΦ6チューブワンタッチ管継手
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718595ZPR08BGNJ15-06-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBRΦ6ワンタッチ管継手
6,790
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718604ZPR08BGNJ6-04-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBRΦ4ワンタッチ管継手
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718613ZPR08BNK15-04-A88ベロウ形M8X1おねじNBRΦ4ワンタッチ管継手
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718622ZPR08BNK25-06-A88ベロウ形M8X1おねじNBRΦ6ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718631ZPR08BSK15-06-A88ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴムΦ6ワンタッチ管継手
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718647ZPR08BU-04-B48ベロウ形M4X0.7めねじウレタンゴムΦ4チューブワンタッチ管継手
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718656ZPR08BU-04-B58ベロウ形M5X0.8めねじウレタンゴムΦ4チューブワンタッチ管継手
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718665ZPR08UFK6-04-A88平形M8X1おねじFKMΦ4ワンタッチ管継手
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718674ZPR08UGNJ10-06-A88平形M8X1おねじ導電性NBRΦ6ワンタッチ管継手
6,130
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718683ZPR08UGS-06-A68平形M6X1おねじ導電性シリコーンゴムΦ6ワンタッチ管継手
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718692ZPR08UGS-06-B48平形M4X0.7めねじ導電性シリコーンゴムΦ6ワンタッチ管継手
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする