真空パッド ZPR35

真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC真空パッド ZPR35 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57721246ZPR3507UF-06-B53.5X7長円平形FKMM5X0.8めねじΦ6ワンタッチ管継手
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721255ZPR3507UGS-04-A53.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8おねじΦ4ワンタッチ管継手
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721264ZPR3507UGSK15-06-A83.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721273ZPR3507UGSK6-06-A83.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721282ZPR3507UN-06-A53.5X7長円平形NBRM5X0.8おねじΦ6ワンタッチ管継手
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721291ZPR3507UNK10-06-A83.5X7長円平形NBRM8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721307ZPR3507UU-04-A53.5X7長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじΦ4ワンタッチ管継手
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721316ZPR3507UU-06-A53.5X7長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじΦ6ワンタッチ管継手
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする