真空パッド ZPT06

真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC真空パッド ZPT06 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

ねじ径M8X1おねじ真空取出方向パッド径(Φmm)6内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質
ねじ径
真空取出口
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57722147ZPT06BFK15-06-A86ベロウ形FKMM8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手回り止め付
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722156ZPT06BFK6-06-A86ベロウ形FKMM8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手回り止め付
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722165ZPT06BGSJ6-04-A86ベロウ形導電性シリコーンゴムM8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手回り止めなし
3,720
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722174ZPT06BGSK10-U4-A86ベロウ形導電性シリコーンゴムM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止め付
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722183ZPT06BNK10-U4-A86ベロウ形NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止め付
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722192ZPT06BSK25-B3-A86ベロウ形シリコーンゴムM8X1おねじM3X0.5めねじ回り止め付
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722201ZPT06BUJ10-U4-A86ベロウ形ウレタンゴムM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止めなし
5,430
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722217ZPT06BUJ15-04-A86ベロウ形ウレタンゴムM8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手回り止めなし
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722226ZPT06BUK15-N4-A86ベロウ形ウレタンゴムM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手回り止め付
7,410
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722235ZPT06UGNJ10-B3-A86平形導電性NBRM8X1おねじM3X0.5めねじ回り止めなし
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722244ZPT06UGNJ10-U4-A86平形導電性NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止めなし
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722253ZPT06UGNJ15-U4-A86平形導電性NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止めなし
4,870
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722262ZPT06UGNJ25-04-A86平形導電性NBRM8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手回り止めなし
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする