曜日別特売
ZPT06BUJ15-04-A8 真空パッド ZPT06 SMC 57722217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPT06ZPT06BUJ15-04-A8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド形状ベロウ形
材質ウレタンゴム
真空取出口Φ4ワンタッチ管継手
バッファストローク(mm)15
内容量1個注文コード57722217品番ZPT06BUJ15-04-A8
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)
6
パッド形状
ベロウ形
ねじ径
M8X1おねじ
材質
ウレタンゴム
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
15
真空取出口
Φ4ワンタッチ管継手
真空取出方向
縦

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする