SMC
真空パッド ZPT80
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729533
ZPT80HBFJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
FKM
M18x1.5
M18x1.5
¥15,840
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729542
ZPT80HBFJF75-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
FKM
M18x1.5
M18x1.5
¥16,670
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729551
ZPT80HBNJ75-N01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729567
ZPT80HBNJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729576
ZPT80HBNJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729585
ZPT80HBS-A16N
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M16x1.5NPT1/8おねじ
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729594
ZPT80HBSJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥10,950
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729603
ZPT80HFJF75-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M18x1.5
M18x1.5
¥13,480
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729612
ZPT80HNJ25-N01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729621
ZPT80HNJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729637
ZPT80HNJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729646
ZPT80HNJF75-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729655
ZPT80HSJ25-T01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥7,210
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729664
ZPT80HSJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください