曜日別特売

センタードリルJIS 1形70°

センタードリルJIS 1形70° - 岡部工具
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046220370J1CD0.70.7350.73.5
3,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046222170J1CD1.51.5401.65
2,080
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
5046223770J1CD2.02452.16
2,360
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
5046225570J1CD3.03553.210
5,160
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046226470J1CD4.04664.212
7,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046228270J1CD6.06906.318
22,110
13,980
15,378(税込)
102日以内出荷
返品不可
5046227370J1CD5.05785.314
11,030
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
5046221270J1CD1.01351.14
2,110
取扱い終了
5046224670J1CD2.52.5502.68
2,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする