岡部工具
センタードリルJIS 1形75°
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
75
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50462291
75J1CD0.7
0.7
35
0.7
3.5
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462307
75J1CD1.0
1
35
1.1
4
¥
2,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462316
75J1CD1.5
1.5
40
1.6
5
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462325
75J1CD2.0
2
45
2.1
6
¥
2,360
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462334
75J1CD2.5
2.5
50
2.6
8
¥
3,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
50462343
75J1CD3.0
3
55
3.2
10
¥
5,160
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462352
75J1CD4.0
4
66
4.2
12
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462361
75J1CD5.0
5
78
5.3
14
¥
11,030
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462377
75J1CD6.0
6
90
6.3
18
¥
22,110
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください