曜日別特売

センタードリルJIS 1形90°

センタードリルJIS 1形90° - 岡部工具
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046238690J1CD0.70.7350.73.5
3,920
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
5046239590J1CD1.01351.14
2,680
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
5046240490J1CD1.51.5401.65
2,080
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
5046241390J1CD2.02452.16
2,360
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046242290J1CD2.52.5502.68
3,060
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5046243190J1CD3.03553.210
5,140
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5046244790J1CD4.04664.212
7,960
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5046245690J1CD5.05785.314
11,020
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046246590J1CD6.06906.318
22,060
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする