曜日別特売

センタードリルJIS 2形

センタードリルJIS 2形 - 岡部工具
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50461512J2CD1.01451.1
4,380
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
50461521J2CD1.51.5501.6
4,040
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
50461537J2CD2.02552.1
5,860
3,598
3,958(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461546J2CD2.52.5602.6
8,720
4,998
5,498(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461555J2CD3.03653.2
11,840
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461564J2CD4.04764.2
23,020
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50461573J2CD5.05885.3
32,140
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50461582J2CD6.061006.3
46,760
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする