岡部工具
センタードリルJIS A形60°
材質
SKH51:HSS
表面処理
-
先端角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463621
JACD0.5
0.5
31.5
0.8
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
50463637
JACD0.63
0.63
31.5
1
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
50463646
JACD0.8
0.8
31.5
1.2
¥
2,120
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
50463655
JACD1.0
1
31.5
1.5
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
50463664
JACD1.25
1.25
31.5
1.9
¥
1,920
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
50463673
JACD1.6
1.6
35.5
2.4
¥
1,720
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
50463682
JACD2.0
2
40
3
¥
1,360
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
50463691
JACD2.5
2.5
45
3.8
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
50463707
JACD3.15
3.15
50
4.8
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
50463716
JACD4.0
4
56
6
¥
3,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
50463725
JACD5.0
5
63
7.5
¥
5,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50463734
JACD6.3
6.3
71
9.2
¥
9,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50463743
JACD8.0
8
80
11.5
¥
19,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
50463752
JACD10.0
10
100
14.2
¥
34,060
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください