岡部工具
センタードリルJIS C形60°
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長l1(mm)
刃長l(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463901
JCCD0.5
0.5
31.5
0.6
0.8
3.15
¥
5,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
50463917
JCCD0.63
0.63
31.5
0.8
1
3.15
¥
5,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50463926
JCCD0.8
0.8
31.5
1
1.2
3.15
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
50463935
JCCD1.0
1
31.5
1.2
1.5
3.15
¥
4,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
50463944
JCCD1.25
1.25
35.5
1.5
1.9
4
¥
4,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
50463953
JCCD1.6
1.6
40
1.8
2.4
5
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
50463962
JCCD2.0
2
45
2.2
3
6.3
¥
3,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
50463971
JCCD2.5
2.5
50
3
3.8
8
¥
4,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
50463987
JCCD3.15
3.15
56
3.5
4.8
10
¥
6,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
50463996
JCCD4.0
4
63
4.2
6
12.5
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50464005
JCCD5.0
5
71
5.5
7.5
16
¥
14,620
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
50464014
JCCD6.3
6.3
75
5.5
9.2
18
¥
26,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
50464023
JCCD8.0
8
90
5.5
11.5
22.4
¥
39,240
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
50464032
JCCD10.0
10
112
7
14.2
28
¥
91,160
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください