岡部工具
センタードリルJIS R形
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461311
JRCD1.0
1
31.5
3
3.15
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
50461327
JRCD1.25
1.25
31.5
3.35
3.15
¥
2,580
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
50461336
JRCD1.6
1.6
35.5
4.25
4
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
50461345
JRCD2.0
2
40
5.3
5
¥
2,580
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
50461354
JRCD2.5
2.5
45
6.7
6.3
¥
2,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50461363
JRCD3.15
3.15
50
8.5
8
¥
2,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
50461372
JRCD4.0
4
56
10.6
10
¥
3,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
50461397
JRCD6.3
6.3
71
17
16
¥
10,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
50461406
JRCD8.0
8
80
21.2
20
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
50461415
JRCD10.0
10
100
26.5
25
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
50461381
JRCD5.0
5
63
13.2
12.5
¥
6,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください