曜日別特売

超硬センタードリル 60°

超硬センタードリル 60° - 岡部工具
材質Carbide表面処理-先端角(°)60内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50465283CCD0.3×30.3310.43
27,820
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50465292CCD0.4×30.4310.53
26,180
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50465301CCD0.5×30.5310.63
26,180
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50465317CCD0.6×3.50.6360.73.5
25,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50465326CCD0.7×3.50.7360.93.5
24,320
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50465335CCD0.8×40.83614
23,960
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50465344CCD0.9×40.9361.14
23,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50465353CCD1×41361.24
20,720
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50465362CCD1.2×51.2421.55
26,320
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50465371CCD1.5×51.5421.95
21,960
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50465387CCD2×62472.56
26,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50465396CCD2.5×7.72.5573.17.7
34,020
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
50465405CCD2.5×82.5533.18
39,120
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50465414CCD3×7.73573.77.7
34,020
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50465423CCD3×83533.78
39,120
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50465432CCD3×103583.710
53,720
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
50465441CCD4×10458510
53,720
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
50465457CCD4×11469511
62,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
50465466CCD4×12469512
63,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
50465475CCD5×115696.311
62,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
50465484CCD5×125696.312
63,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
50465493CCD5×145826.314
93,420
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
50465502CCD6×186957.518
128,140
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする