ニコルソン
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
刃長(mm)
-
形状
円錐型90°
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径(mm)
材質
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41022091
K-0302-3-5
3
38
3
超硬
ダブルカット
¥
2,770
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
41022107
K-0302-3-2
3
38
3
超硬
シングルカット
¥
2,770
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
41022116
K-0603-3-2
3
43.5
6.4
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
7,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
41022125
K-0603-6-5
6
51
6
超硬
ダブルカット
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
41022134
K-0603-6-2
6
51
6
超硬
シングルカット
¥
3,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
45日以内出荷
41022143
K-1005-6-5
6
49
9.5
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
3,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41022152
K-1005-6-2
6
49
9.5
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
3,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
41022161
K-1306-6-5
6
51
12.7
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
41022177
K-1306-6-2
6
51
12.7
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41022186
K-1608-6-5
6
52
15.9
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
6,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41022195
K-1608-6-2
6
52
15.9
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
6,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41022204
K-1910-6-5
6
54
19.1
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
9,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
41022213
K-1910-6-2
6
54
19.1
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
9,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください