曜日別特売

精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° - イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° - イワタツール
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4885692760TG1.2CB4031.2
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885693660TG10CB7010-
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885694560TG16CB8016-
62,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885695460TG2CB4032
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
4885696360TG3CB403-
13,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
4885697260TG4CB404-
13,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885698160TG6CB506-
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
4885699760TG8CB608-
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする