SHK
Wリング(袋入り)
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途
キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質
バネ用鋼硬線
種類
リンク
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51873367
RW-1210B
1袋(8個)
10
1.2
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51873376
RW-1613B
1袋(6個)
13
1.6
3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51873385
RW-1820B
1袋(5個)
20
1.8
3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください