SHK
ネジリリング(袋入り)
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途
キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
内径(Φmm)
線径(Φmm)
耐荷重(kg)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51873394
RS-2517B
1袋(3個)
バネ用鋼硬線
17
2.5
2
三価ユニクロ
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51873403
RS-1813S
1袋(2個)
SUS304(ツヤフル)
13
1.8
0.7
-
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
6日以内出荷
51873412
RS-2517S
1袋(2個)
SUS304(ツヤフル)
17
2.5
2
-
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51873421
RS-0425S
1個
SUS304(ツヤフル)
25.3
4
3
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51873437
RS-1813B
1袋(4個)
バネ用鋼硬線
13
1.8
0.7
三価ユニクロ
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください