SHK
オープンリング(袋入り)
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途
キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質
バネ用鋼硬線
種類
リンク
内径(Φmm)
25.3
線径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
3
表面処理
三価ユニクロ
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51873446
RO-0425B
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください