曜日別特売

チップ GER

チップ GER - 京セラ
材質PR1225厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894045GER100-005B PR1225651-97090.05
30,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
48894072GER125-005B PR1225651-97170.05
30,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
48894097GER150-010B PR1225651-97250.1
30,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
48894133GER200-010B PR1225651-97330.1
30,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
48894176GER250-020B PR1225651-97410.2
30,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
48894212GER300-020B PR1225651-97500.2
30,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする