京セラ
チップ GER
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.05
切刃長さ(mm)
11.48
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894054
GER100-005C PR1225
651-9768
0.05
¥
30,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
48894142
GER200-010C PR1225
651-9784
0.1
¥
30,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
48894221
GER300-020C PR1225
651-9814
0.2
¥
30,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください