【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,500/税込¥3,850 |