ワニ板

ワニ板 - 日大工業
(1件のレビュー)

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。
どんな重量物が乗っても割れません。
すべり止め効果があります。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。

用途
出入り時の床養生・引越荷物の養生。
建築現場の資材置場・荷台。
造園・農作業の足場。
ゴルフ・イベント会場・歩道。
ブルー幅(mm)1100厚さ(mm)16長さ(mm)1800材質ポリエチレン質量(kg)5厚さ×横×縦(mm)16×1100×1800耐荷重(t)60内容量1セット(4枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください(急発進・急停止・急ハンドルはしないでください)
※クレーンのアウトリガー用の敷板としての使用はしなしでください。
※ブリッジやふたとしての使用はしないでください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
559953714945
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55995371
2023-09-13
用途: 砂利の上に敷いて山車を曳く(ちょっとした移動に使用)
木村商事建設業・工事業

1箱4枚とうたってるが箱に入ってないので持ち運びが不便で難儀した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする