曜日別特売

六角ビット ミリサイズ 全長50mm

六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS六角ビット ミリサイズ 全長50mm - BONDHUS
(1件のレビュー)
本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56229521#33256片頭50六角3
880
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229555#33260片頭50六角4
880
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229573#33264片頭50六角5
890
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229607#33268片頭50六角6
920
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
56229634#33270片頭50六角7
960
729
802(税込)
9日以内出荷
56229661#33272片頭50六角8
970
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229695#33274片頭50六角9
1,050
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229747#33276片頭50六角10
1,050
729
802(税込)
当日出荷
56229792#33280片頭50六角12
1,220
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
56229826#33284片頭50六角14
1,280
899
989(税込)
当日出荷
56229862#33286片頭50六角17
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229896#33288片頭50六角19
1,710
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-10-11
用途: キャップボルトの締 緩め

六角と言えばボンダス
手持ちのソケットで使い回しが出来るので良い
強いて言えばボンダスのヘキサゴンソケットを単体で有ると良い17ミリ以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする