スライド丸のこ盤

スライド丸のこ盤 - REXON(レクソン)
(9件のレビュー)

小型で省スペース多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤。板や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用丸鋸盤です。

切断能力(高さ×幅)(mm)
(ノコ刃左45度×テーブル0度)50×203
(ノコ刃左45度×テーブル左右45度)50×152
(ノコ刃0度×テーブル0度)38×203
(ノコ刃0度×テーブル左右45度)38×152
ノコ刃外径(Φmm)(標準付属品):185、185ノコ刃内径(Φmm)(標準付属品):15.88、20対応材質木工回転速度(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)100定格消費電力(W)1100コード長さ(m)1.85定格周波数(Hz)50/60切断角度マイターカッティング(水平傾斜)/左右0~45°、チルト機能/0°、15°、22.5°、31.6°45°、ベベルカッティング(垂直傾斜)左0~45°セット内容スライド丸のこ盤SM1850R、ダストバッグ、クランプ、マイターハンドル、アダプターリング、取扱説明書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×750×450(最大値)質量(kg)10.5内容量1台
注意
※別途必要なもの:モンキーレンチ、Lレンチ6mm、プラスドライバー、マイナスドライバー、スコヤ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56420673SM1850R
29,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56420673
2020-11-05
用途: 大工作業で

元大工ですが2階で作業する際、持ち運びが超楽です。一流メーカーではありませんが、家1件建てるのに無いと困るし、あってもちょこっとだけ使用するだけなので充分です。持ち手が横で手で、握る感じで作業できることが評価できます。

対象商品 : 56420673
2020-04-07
用途: 木工製品づくり 趣味
農・林・水産業

製造年が三年前のものだったようで、製品シールも剥がれてましたし、スライドのレールも動きが悪かった。自分で調整して良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 56420673
2017-09-11
用途: 行灯製作
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少しシビアな角度調整ができたら助かるのですが・・・
後レーザーの角度がくるいやすいのが難点ですね。

対象商品 : 56420673
2017-09-07
用途: 額縁の作成

ダストバッグに切り粉が入らず外に散る。
取扱説明書がいい加減に作られている。
部品の説明書きがあっても、部品の図示がないとか、部品に番号が振られていても、部品リストに記載がない等抜け落ちが多い。

1が参考にしています
対象商品 : 56420673
2015-12-24
用途: 日曜日大工、竹細工
農・林・水産業

竹細工をするのに、まずは切断をしてみました。
既存の刃では切り口に満足ができず、70Pの刃を購入しました。
今は、コンビネーションスコヤを購入し正確な角度で作業をすべきと思っているところです。
Youtubeなどで、加工例などがあれば参考にして腕を磨きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 56420673
2016-09-26
用途: D I Y
I T P

Myガレージ周りの策作りの為購入。切れ味もよく角度を付けての切断及びレーザーポインターでのライン出しが有り切断作業をする際に凄く役に立ちました。
 価格も少々お安く購入出来たので大変助かりました。
MotaRo様様です。
 次回は替え刃の購入を考えております。

対象商品 : 56420673
2017-05-24
用途: 大工工事
河口空調設備建設業・工事業

安いだけで作りがしゃばい、また精度が出てない始めからレーザーがズレていた、修理を依頼すると保証は3カ月と言われ2度と購入できない

2が参考にしています
対象商品 : 56420673
2015-06-03
用途: 木材等の斜めカット等の面倒な加工

思ったより軽いので、持ち運び、移動が結構楽で、使いやすい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする