軸付ゴム砥石 4種セット

軸付ゴム砥石 4種セット - PROXXON(プロクソン)軸付ゴム砥石 4種セット - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。

用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051985No.26280
2,300
1,398
値下げ
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051985
2019-10-24
用途: バイク整備用
株式会社デルタ開発

バイクのスポークなどの狭い箇所のサビ取りに使用。この形状で1500番もあればよいのですが、無いようなのでモノタロウブランドの円柱形状のものを別途購入しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 57051985
2019-06-22
用途: バリ取り

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

対象商品 : 57051985
2018-06-18
用途: 研磨
富士システムズ株式会社 製造業

このメ-カ-でもっと細いのもや色々な形状を取り揃えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする